• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

H400 RNHU 1606-AX IC808 Inserti bilaterali con 4 taglienti a raggio 5,6 e 8 mm

Codice art.: 5606932
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5606932
EAN / GTIN 7291075282245
Codice del produttore 5606932
Numero-L L23910 736

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 14.7 mm, Spessore inserto (S) 7.8 mm, Larghezza inserto (W1) 13.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 14.7 mm
  • Spessore inserto (S) 7.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 13.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4