H400 RNHU 1205-ML IC808 Dobbeltsidede skær med hjørneradier på 4, 5, 6 og 8 mm til profilfræsning

Art.-nr.: 5606901
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5606901
EAN/GTIN 7291075282214
Producentnummer 5606901
L-nummer L23910 702

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 8,7 mm, længde på skær (INSL) 11 mm, tykkelse på skær (S) 4,75 mm, bredde på skær (W1) 11,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 8,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 11 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,75 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4