• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

H400 RNHU 1205-ML IC808 Oboustranné břitové destičky s rohovými poloměry 4, 5, 6 a 8 mm pro frézování profilů

Artiklové číslo: 5606901
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5606901
EAN / GTIN 7291075282214
Číslo výrobce 5606901
L-číslo L23910 702

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 11 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,75 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 11 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.75 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4