H490 ANKX 1706R15T-FF IC5400 Enkeltsidet platte med 2 spiralformede skærekanter til høj tilspænding ved lave skæredybder

Art.-nr.: 5606676
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606676
EAN/GTIN 7291075259551
Producentnummer 5606676
L-nummer L23910 379

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 2 mm, skærlængde (INSL) 16,8 mm, skærtykkelse (S) 7,8 mm, skærbredde (W1) 11,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle