H490 ANKX 1706R15T-FF IC5400 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Helical Cutting Edges for Fast Feed Milling at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 5606676
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606676
EAN/GTIN 7291075259551
Nummer fabrikant 5606676
L-nummer L23910 379

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 2 mm, snijelementlengte (INSL) 16,8 mm, snijelementdikte (S) 7,8 mm, snijelementbreedte (W1) 11,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles