H490 ANKX 1706R15T-FF IC5400 Plaquettes non réversibles rectangulaires avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales pour le fraisage fortes avances en passes peu profondes.

Réf.: 5606676
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606676
EAN / GTIN 7291075259551
Réf. fabricant 5606676
Article hors catalogue L23910 379

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.8 mm, Largeur plaquette (W1) 11.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 16.8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 11.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout