MM HCD200-120-2T12 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til centrering og affasning

Art.-nr.: 5606497
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606497
EAN/GTIN 7291075163797
Producentnummer 5606497
L-nummer L24060 706

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm, grænsefladefunktioner T12, skærekantdiameter (DC) 1,5 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 14,65 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 35,1 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Skærediameter (DC) 1,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,65 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 21,15 mm
  • Samlet længde (OAL) 35,1 mm
  • Profilvinkel (PRFA) 140 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader