MM HCD200-120-2T12 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Artiklové číslo: 5606497
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5606497
EAN / GTIN 7291075163797
Číslo výrobce 5606497
L-číslo L24060 706

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, vlastnosti rozhraní T12, průměr břitu (DC) 1,5 mm, max. délka břitu (APMX) 14,65 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 35,1 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.65 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 21.15 mm
  • Celková délka (OAL) 35.1 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne