H490 ANKX 170608PNTR IC5100 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Č. pol.: 5606100
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606100
EAN/GTIN 7291075216226
Číslo výrobcu 5606100
Číslo L L23910 1366

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 16 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 10,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač