H490 ANKX 170608PNTR IC5100 Plăcuţe cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 5606100
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606100
EAN / GTIN 7291075216226
Număr producător 5606100
L-Număr L23910 1366

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 10.4 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 11.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate