HTP LNHT 1606 ER IC910 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Plungers

Artikelnummer: 5605584
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605584
EAN/GTIN 7291075218039
Nummer fabrikant 5605584
L-nummer L23910 637

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 12,07 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (HAND) rechts/links
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 12,07 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles