HTP D3.00-06-1.25-R-LN16 Skalfræserstempler med tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3104699
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104699
EAN/GTIN 7291075217971
Producentnummer 3104699
L-nummer L23980 75

Betegnelse

Beskrivelse:

Dykfræsere, krop diameter (BD) 2,756 ″, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 3″, skæring element Count (CICT) 6, dybde af skæring maksimal (APMX) 0,118 ″, ansigt effektiv skærekant Count (ZEFF) 6, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 2,756″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Face Efficient Cutting Edge Count (ZEFF): 6
  • Samlet længde (OAL): 2″