MM FF160R2.0-2T10 IC908 FEEDMILL fræsehoveder med 2 skærekanter

Art.-nr.: 5605013
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5605013
EAN/GTIN 7291075170962
Producentnummer 5605013
L-nummer L24060 35

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm, grænsefladefunktioner T10, skærekantdiameter (DC) 16 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 1,1 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 25,25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 13,5 mm
  • fz (maks.) 1,1 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 25,25 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 7 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 97 grader