ENHT 100415 IC908 Toriske, perifert slebne skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 5604535
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5604535
EAN/GTIN 7291075193909
Producentnummer 5604535
L-nummer L23910 964

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 4,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 75 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4