ENHT 100415 IC908 Torické, obvodově broušené břitové destičky se 4 břity

Artiklové číslo: 5604535
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5604535
EAN / GTIN 7291075193909
Číslo výrobce 5604535
L-číslo L23910 964

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (s ) 4,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Úhel špicky britu (EPSR) 75 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4