SDMR 1205PDR-HQ-M IC928 Højpositive firkantede platter til bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer.

Art.-nr.: 5604337
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604337
EAN/GTIN 7291075066340
Producentnummer 5604337
L-nummer L23910 766

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 10 mm, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 5,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,1 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle