SDMR 1205PDR-HQ-M IC928 Superpositive, milling inserts for aluminum, S.S., High temp. alloys.

Artikelnummer: 5604337
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604337
EAN/GTIN 7291075066340
Nummer fabrikant 5604337
L-nummer L23910 766

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 10 mm, snijplaatlengte (INSL) 12,7 mm, snijplaatdikte (S) 5,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles