• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SDMR 1205PDR-HQ-M IC928 Plaquitas Cuadradas Súper Positivas para Aluminio, Acero Inoxidable y Aleaciones A Altas Temperaturas

Número de artículo: 5604337
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604337
EAN / GTIN 7291075066340
Número del fabricante 5604337
Número L L23910 766

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos