LNMT 1106PN-N MM IC910 Tangentielt fastspændte platter med høj positiv spånformer og forstærket skærekant

Art.-nr.: 5604211
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604211
EAN/GTIN 7291075202458
Producentnummer 5604211
L-nummer L23970 350

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, skærepladelængde (INSL) 11,16 mm, skærepladetykkelse (S) 11 mm, skærepladebredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,16 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,17 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle