LNMT 1106PN-N MM IC910 Plăcuțe cu prindere tangențială cu formator de așchii pozitiv ridicat și muchie de tăiere întărită

Cod articol: 5604211
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604211
EAN / GTIN 7291075202458
Număr producător 5604211
L-Număr L23970 350

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu prindere tangențială cu formator de așchii pozitiv ridicat și muchie de tăiere întărită

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 11 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.17 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate