SDN D250-1419-60-CALN11 3-sidede skæreskivefræsere, skivetype, med kassetter til LN 1106 -skær

Art.-nr.: 3105039
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105039
EAN/GTIN 7291075239812
Producentnummer 3105039
L-nummer L23980 1476

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 78 mm, skærediameter (DC) 250 mm, antal skærekroppe (CICT) 16, skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm, skærebredde min. (CWN) 14 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 85 mm, samlet længde (OAL) 26 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 78 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 16
  • Navdiameter (DHUB) 85 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 26 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle