LNHT 1106PN-R HT IC928 Højre tangentielt fastspændt platter med 4 skærekanter til bearbejdning af 90° skuldre

Art.-nr.: 5603954
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603954
EAN/GTIN 7291075205756
Producentnummer 5603954
L-nummer L23970 302

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 10 mm, skærepladelængde (INSL) 11,16 mm, skærepladetykkelse (S) 11 mm, skærepladebredde (W1) 5,97 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,16 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 5,97 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle