F90LN D125-12-40AFR CA11 Justerbare 90° planfræsere (til PCD/CBN-platter)

Art.-nr.: 3105798
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie ALUTANG
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3105798
EAN/GTIN 7291075124828
Producentnummer 3105798
L-nummer L23980 1139

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 122 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 122 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader