Låsesmedsvinkel, 500 x 280 mm

Art.-nr.: 56036042
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56036042
EAN/GTIN 4022668360421
Producentnummer 56036042
L-nummer L60010 7244

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med prop
  • Lavet af stål; overflade galvaniseret

Egenskab:

  • Tykkelse: 5
  • Benlængde 2: 280 mm
  • Kæbelængde 1: 500 mm
  • Længde [mm): 510 mm
  • Vægt: 1110 g
  • Bredde mm (b): 285 mm