{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud brazo corto | 280 mm | |
| Ancho de brazo corto | 285 mm | |
| Fuerza de brazo corto | 5 mm | |
| Longitud brazo largo | 500 mm | |
| Ancho de brazo largo | 285 mm | |
| Fuerza de brazo largo | 5 mm | |
| Tipo de producto | Carro de taller | |
| Material | acero | |
| Grosor material | 5 mm | |
| Superficie | galvanizado/a | |
| Peso | 1,11 kg | |
| Norma | norma de fábrica |
| Número de artículo | 56036042 | |
| EAN / GTIN | 4022668360421 | |
| Número del fabricante | 56036042 | |
| Número L | L60010 7244 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |