Angolo del fabbro 500 mm 280 mm

Codice art.: 56036042
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
Tipo di prodotto Squadra da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036042
EAN / GTIN 4022668360421
Codice del produttore 56036042
Numero-L L60010 7244
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Con arresto
  • In acciaio; Superficie zincata

Proprietà:

  • Spessore: 5
  • Lunghezza della gamba 2: 280 mm
  • Lunghezza della gamba 1: 500 mm
  • Lunghezza mm (L): 510 mm
  • Peso: 1110 g
  • Larghezza mm (b): 285 mm