HM90 APCR 160540R-P IC28 Meget positive skær med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5603291
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5603291
EAN/GTIN 7291075150544
Producentnummer 5603291
L-nummer L23910 951

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 15,5 mm, skærepladelængde (INSL) 23,4 mm, skærepladetykkelse (S) 4,8 mm, skærepladens bredde (W1) 12,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 14,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 23,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 2
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1 mm