Płytki wieloostrzowe z polerowaną powierzchnią natarcia do obróbki aluminium

Nr art.: 5603291
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5603291
EAN / GTIN 7291075150544
Numer producenta 5603291
Numer L L23910 951

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 15,5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 23,4 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,8 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 12,8 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 4 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 14,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 15,5 mm
  • Długość ostrza (INSL) 23,4 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,8 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 12,8 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2
  • Długość krawędzi wycieraczki (BS) 1 mm