Grovslibningsskive PREMIUM*** 115X7 mm

Art.-nr.: 560300 115X7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    38,29  DKK / styk
  • fra 10 styk
    31,89  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
381 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skivebredde 7 mm
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
optimeret til materiale INOX
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 560300 115X7
EAN/GTIN 9003171170658
Producentnummer 117065

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Specialtype til bearbejdning af CrNi-stål. Optimal slibeeffekt også på stål.
Specifikation: A30R-BFX.

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.