{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Slipmedlets beteckning | A | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| skivbredd | 7 mm | |
| skiv-⌀ | 115 mm | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | |
| optimerad för material | INOX | |
| maximal periferihastighet | 80 m/s | |
| maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
| Produktslag | Skrubbslipskiva |
| Artikelnummer | 560300 115X7 | |
| EAN/GTIN | 9003171170658 | |
| Tillverkarens nummer | 117065 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |