{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Skratka pre brúsivo | A | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| Šírka kotúča | 7 mm | |
| ⌀ kotúčov | 115 mm | |
| ⌀ otvora | 22,23 mm | |
| odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
| optimalizované pre materiál | INOX | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
| maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
| Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
| Číslo položky | 560300 115X7 | |
| EAN/GTIN | 9003171170658 | |
| Číslo výrobcu | 117065 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |