• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva de desbaste PREMIUM***, ⌀ de muela×ancho de disco: 115X7mm

Número de artículo: 560300 115X7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    5,61 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    4,67 € / 1 unidad
a petición
En stock
863 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×ancho de disco (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 115 mm
Anchura muela T 7 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado 20 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado 30 grados
Número de revoluciones máx. 13.300 min-1
Forma 27
Dureza R
Ligadura Resina y resina sintética
Denominación del fabricante PREMIUM***
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 30 malla
Especificación A30R-BFX
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos; Rectificado de garganta de soldadura
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 560300 115X7
EAN / GTIN 9003171170658
Número del fabricante 117065
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tipo especial para el mecanizado de aceros CrNi. Máxima potencia de rebaje incluso en acero.
Especificación: A30R-BFX.

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.