APKT 1604PDR-76 IC928 Fræseplatter med 16 mm skærlængde og positiv spændeform til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5602364
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5602364
EAN/GTIN 7291075095654
Producentnummer 5602364
L-nummer L23910 22

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 14 mm, skærlængde (INSL) 17,3 mm, skærtykkelse (S) 5,3 mm, skærebredde (W1) 9,45 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 15,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,45 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2