APKT 1604PDR-76 IC928 Plaquitas de Fresado con Filos de Corte de 16 mm de Longitud y Ángulo de Desprendimiento Positivo para Uso General

Número de artículo: 5602364
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5602364
EAN / GTIN 7291075095654
Número del fabricante 5602364
Número L L23910 22

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 17.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.45 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 15.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2