OFCR 07T3-AEN-P IC28 Ottekantede skær med positiv spåntagningsflade og skarp skærekant

Art.-nr.: 5602068
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5602068
EAN/GTIN 7291075110210
Producentnummer 5602068
L-nummer L23910 907

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 4,6 mm, skærepladetykkelse (S) 4,35 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,35 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8