OFCR 07T3-AEN-P IC28 Pastilhas octogonais reversíveis com superfície de corte positiva e aresta de corte afiada

N.º do artigo: 5602068
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5602068
EAN/GTIN 7291075110210
Número do fabricante 5602068
Número L L23910 907

Descrição

Descrição:

WSP para fresagem, comprimento de corte máx. (APMX) 4,6 mm, espessura da pastilha de corte (S) 4,35 mm

Característica:

Raio do canto (RE) 0,6 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 4,6 mm Inserto de corte ângulo fechado (EPSR) 135 graus Espessura da lâmina (S) 4,35 mm avanço máximo fz max 0,2 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,1 mm/dente Número de arestas de corte 8

Produtos adequados