ADKT 1505PDR-HM IC950 Skær med 2 spiralformede skærekanter til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5601896
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5601896
EAN/GTIN 7291075038453
Producentnummer 5601896
L-nummer L23910 780

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, skærlængde (INSL) 15,65 mm, skærtykkelse (S) 5,64 mm, skærbredde (W1) 9,57 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,75 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,65 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,64 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,57 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2