ADKT 1505PDR-HM IC950 Destičky se 2 šikmými řeznými hranami pro všeobecné aplikace.

Č. pol.: 5601896
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5601896
EAN/GTIN 7291075038453
Číslo výrobcu 5601896
Číslo L L23910 780

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka řezné destičky (INSL) 15,65 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,64 mm, šířka řezné destičky (W1) 9,57 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.65 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.64 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.57 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač