ADKT 150516R-HM IC328 Skær med 2 spiralformede skærekanter og forskellige hjørneradier til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5601347
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5601347
EAN/GTIN 7291075038040
Producentnummer 5601347
L-nummer L23910 656

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 15,6 mm, skærepladetykkelse (S) 5,6 mm, skærepladebredde (W1) 9,57 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,85 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,57 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2