ADKT 150516R-HM IC328 Plaquettes avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales et une variété de rayons pour applications générales

Réf.: 5601347
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5601347
EAN / GTIN 7291075038040
Réf. fabricant 5601347
Article hors catalogue L23910 656

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 9.57 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 13.85 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.57 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2