Grovslibningsskive PREMIUM*** „2 i 1”, Skive-⌀×skivebredde: 230X8mm

Art.-nr.: 560110 230X8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    87,17 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    72,65 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
278 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀×skivebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A24Q-BFX
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skivebredde 8 mm
Skive-⌀ 230 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 6.600 min-1
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 560110 230X8
EAN/GTIN 9003170020442
Producentnummer 34046136
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Aggressiv skrubslibeskive (lav hærdningsgrad Q) til universel anvendelse på INOX og stål med høj slibeydelse og lang standtid.
Aggressiv high performance-udførelse med markant forhøjet standtid. Definerede, afrundede kanter muliggør behagelige forslibeegenskaber. Utilsigtet indstikning forhindres.
Specifikation: A24Q-BFX.