{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Průměr | 230 mm | |
| Šířka kotouče T | 8 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení min. | 20 stupně | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 30 stupně | |
| Otáčky max. | 6 600 min-1 | |
| Tvrdost | Q | |
| Označení výrobce | PREMIUM*** '2 in 1' | |
| Stupeň tvrdosti | Měkké | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 24 mesh | |
| Specifikace | A24Q-BFX | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy; Rohové brusky | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 560110 230X8 | |
| EAN / GTIN | 9003170020442 | |
| Číslo výrobce | 34046136 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |