{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A24Q-BFX | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 8 mm | |
Disko⌀ | 230 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560110 230X8 | |
EAN / GTIN | 9003170020442 | |
Gamintojo numeris | 34046136 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM*** „2 in 1“ 230X8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
237 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 068 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 | 6 600 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 | 80 |
Disko⌀ | 230 | 230 |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas |