{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A24Q-BFX | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsaszélesség | 8 mm | |
Tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 6 600 min-1 | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560110 230X8 | |
EAN / GTIN | 9003170020442 | |
Gyártó száma | 34046136 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM*** „2 in 1“ 230X8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
237 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 243 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 | < 0,1 |
Maximális fordulatszám | 6 600 | 6 600 |
Maximális kerületi sebesség | 80 | 80 |
Tárcsa ⌀ | 230 | 230 |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa | Nagyoló csiszolótárcsa |