Kraftig pneumatisk strammer

Art.-nr.: 559771
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 559771
EAN/GTIN 4020772020910
Producentnummer 559771
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftig pneumatisk strammer, med horisontal cylindermontering.
Hærdet stål bruneret. De vedligeholdelsesfrie lejebolte, der kører i DU-bøsninger, er hærdede, slebne og udstyret med låseringe.
Med magnetstempel til registrering af slutposition.
Klar til tilslutning, bestående af:
- Mekanisk element
- Dobbeltvirkende pneumatisk cylinder

Egenskab:

  • Størrelse: 8
  • F1: 20kN
  • F2: 30kN
  • F3: 4,0kN
  • F4: 6,0kN
  • F5: 1,80kN
  • FN: 4.3 dm³
  • Vægt: 12785 g
  • Størrelse: 8
  • A: 30
  • B: 128
  • C: 80
  • ØD: 13
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 69,5
  • E2: 109,5
  • F: 9,5
  • G: M16 x 1,50
  • H: 86
  • H1: 196
  • H2: 110
  • H3: 12
  • Størrelse: 8
  • I: 60
  • K: 12,5
  • L1: 404
  • M: 111
  • N: 135
  • N1: 123
  • P: 112,5
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Stempel Ø
    : 63