Întinzător pneumatic greu

Cod articol.: 559771
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 559771
EAN / GTIN 4020772020910
Număr producător 559771
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător pneumatic greu, cu montare orizontală pe cilindru.
Oțel călit lustruit. Șuruburile de lagăr care nu necesită întreținere și care rulează în bucșele DU sunt călite, împământate și prevăzute cu inele de fixare.
Cu piston magnetic pentru detectarea poziției finale.
Gata de conectare, constând din:
- Element mecanic
- Cilindru pneumatic cu dublă acțiune

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 8
  • F1: 20kN
  • F2: 30kN
  • F3: 4,0kN
  • F4: 6,0kN
  • F5: 1,80kN
  • UN: 4,3 dm³
  • greutate: 12785 g
  • Dimensiuni: 8
  • A: 30
  • B: 128
  • C: 80
  • ØD: 13
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 69,5
  • E2: 109,5
  • F: 9,5
  • G: M16 x 1,50
  • H: 86
  • H1: 196
  • H2: 110
  • H3: 12
  • Dimensiuni: 8
  • I: 60
  • K: 12,5
  • L1: 404
  • M: 111
  • N: 135
  • N1: 123
  • P: 112,5
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Ø piston
    : 63