Težki pnevmatski napenjalec

Št. art.: 559771
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 559771
EAN/GTIN 4020772020910
Številka proizvajalca 559771
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Težki pnevmatski napenjalec z vodoravnim nosilcem cilindra.
Kaljeno jeklo je zgorelo. Vijaki ležajev, ki ne potrebujejo vzdrževanja, so kaljeni, brušeni in opremljeni z vzmetnimi obročki.
Z magnetnim batom za zaznavanje končnega položaja.
Pripravljen za povezavo, sestavljen iz:
- Mehanski element
- Pnevmatski cilinder z dvojnim delovanjem

Lastnosti:

  • Velikost: 8
  • F1: 20kN
  • F2: 30kN
  • F3: 4.0kN
  • F4: 6.0kN
  • F5: 1.80kN
  • UN: 4,3 dm³
  • Masa: 12785 g
  • Velikost: 8
  • A: 30
  • B: 128
  • C: 80
  • ØD: 13
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 69,5
  • E2: 109,5
  • F: 9,5
  • G: M16 x 1,50
  • H: 86
  • H1: 196
  • H2: 110
  • H3: 12
  • Velikost: 8
  • I: 60
  • K: 12,5
  • L1: 404
  • M: 111
  • N: 135
  • N1: 123
  • P: 112,5
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Bat Ø
    : 63