• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 559771
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559771
EAN / GTIN 4020772020910
Herstellernummer 559771
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwerer Pneumatikspanner, mit horizontalem Zylinderanbau.
Vergütungsstahl brüniert. Die in DU-Buchsen laufenden, wartungsfreien Lagerbolzen sind vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert.
Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Anschlussfertig montiert, bestehend aus:
- Mechanik-Element
- doppeltwirkendem Pneumatikzylinder

Merkmal:

  • Größe: 8
  • F1: 20 kN
  • F2: 30 kN
  • F3: 4,0 kN
  • F4: 6,0 kN
  • F5: 1,80 kN
  • Vn: 4,3 dm³
  • Gewicht: 12785 g
  • Größe: 8
  • A: 30
  • B: 128
  • C: 80
  • ØD: 13
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 69,5
  • E2: 109,5
  • F: 9,5
  • G: M16 x 1,50
  • H: 86
  • H1: 196
  • H2: 110
  • H3: 12
  • Größe: 8
  • I: 60
  • K: 12,5
  • L1: 404
  • M: 111
  • N: 135
  • N1: 123
  • P: 112,5
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Kolben-Ø
    : 63