Sletfil-sortiment, 5 dele, siliciumkarbid, i kunststofboks, Antal sletfile: 5

Art.-nr.: 558807 5
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal sletfile Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage kasse / Æske / Boks
Antal værktøjer 5 stk.
Længde, segment 100 mm
Bredde, segment 10 mm
Indhold sæt/sortiment
Produkttype sletfile
Form rund; trekant
Slibemiddel siliciumcarbid
Finhedsgrad fin; grov; middel
Anvendelse affasning; aftrække
Egnet til materialer Vand

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558807 5
EAN/GTIN 4260496536681
Producent/ansvarlig person Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Sammensat af hyppigt anvendte sletfiler, fra grov- til finslibning.

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.

Leveringsomfang:

1 sletfil, trekant nr. 558615 str. 100×10 M / F / P af hver og 1 sletfil, rund nr. 558635 str. 100×10 M / F.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.