Súprava obťahovacích kameňov 5-dielna z karbidu kremičitého, v plastovom boxe 5

Č. pol.: 558807 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Počet obťahovacích kameňov 5
Druh produktu Obťahovací pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558807 5
EAN/GTIN 4260496536681

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zložené z často používaných obťahovacích pilníkov, od hrubého po jemný výbrus.

Použitie:

Na odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Rozsah dodávky:

1 trojuholníkový obťahovací pilník, každý č. 558615 veľ. 100 × 10 M/F/P a 1 okrúhly pilník č. 558635 veľ. 100 × 10 M/F.

Poznámka:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.